井上金庫販売
BRU オフィスチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
モスグリーン
ネイビー
モスグリーン
ボルドー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54810204
品番
BRU-13MG
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
モスグリーン
全高(mm)
890~1050
座面高さ(mm)
410~525
材質
背:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×615×890~1050
寸法SH(mm)
410~525
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません