井上金庫販売
LAP ハイチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ネイビー
モスグリーン
ネイビー
ブラック
ボルドー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54810290
品番
LAP-54NVHI
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
全高(mm)
1000~1090
座面高さ(mm)
435~525
材質
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式昇降、シンクロロッキング機能
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×620×1000~1090
寸法SH(mm)
435~525
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません