井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の メッシュチェア
KKS オフィスチェア メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54810344
品番
KKS-123
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全高(mm)
865〜945
座面高さ(mm)
420〜500
材質
背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、シンクロロッキング機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×535×865〜945〜500
寸法SH(mm)
420〜500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません