井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の センターテーブル・リビングテーブル
ガラステーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54810430
品番
OZIN-105BK
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1050×600×425
材質
天板:8mm厚強化ガラス/スモーク/棚板:5mm厚強化ガラス/BK塗装/脚:MDF(PU塗装)/アジャスター付
幅(mm)
1050
高さ(mm)
425
奥行(mm)
600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません