井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の センターテーブル・リビングテーブル
センターテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54810457
品番
ABW-CT1260
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×450
質量(kg)
21
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部スツール粉体塗装
幅(mm)
1200
高さ(mm)
450
奥行(mm)
600
棚
なし
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
折り畳み可否
不可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません