井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の センターテーブル・リビングテーブル
テーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
600
注文コード
54810475
品番
IUFT-RW6060DB
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×450
材質
天板:ブナ突版+MDFウレタン塗装/脚:ラバーウッド
幅(mm)
600
高さ(mm)
450
奥行(mm)
600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません