ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 54810728 品番 2037B-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 ブルー サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐突刺し、耐油 全長(cm)23以上 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする