グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
54810746
品番
2037B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐突刺し、耐油
全長(cm)
23以上
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無