ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズLL 注文コード54810755 品番2037B-LL
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 ブルー サイズLL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐突刺し、耐油 全長(cm)23以上 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする