ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 54810764 品番 2038-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY 材質ニトリル 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズSS 入数(枚)100 全長(cm)29以上 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
軽作業
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

少し硬いような気もするが、ロングサイズの割に安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする