本体

アララ 薬用泡のハンドソープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(330mL) 商品タイプ詰替用 注文コード54811060 品番AHS3-P330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

植物由来100%の洗浄成分で環境に優しく殺菌、洗浄、保湿で手肌を清潔にします。
殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合の医薬部外品。
手肌に潤いを与える9種のハーブエキス配合。(保湿、抗炎症、血行促進、収れん、清浄)
子どもでも使いやすい泡タイプ。爽やかなグリーンフローラルの香り。

材質イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料 寸法(mm)130×68×207 容量(mL)330 質量(g)約341 タイプ シリーズアララ 香りグリーンフローラル 商品タイプ詰替用 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に異常がある場合、お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※目に入った時は、直ちに水で洗い流してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54811060 AHS3-P330 79668559 AHS3-P330 アララ 薬用泡のハンドソープ 詰替用 岩谷産業 アララ 薬用泡のハンドソープ 詰替用 岩谷産業 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする