画像準備中

タイヤアッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54811236 品番ED-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大開口で使いやすいオフロード用タイヤデザインの置き型灰皿です。
ダッシュボードへの設置だけでなく、アウトドア用の灰皿としても使えて便利です。
スーパースリムの太さまで(5〜8mm)対応の消火穴とタバコ置きを装備しています。
「走行中の安定感」と「吸い殻の捨てやすさ」を両立させたマグネット取付けです。
好きな向きに360°回転させて固定でき、着脱が簡単です。
ホイールデザインのメタルプレートが付属しています。
タバコ置き&消火穴のパーツを取外すと小物入れとしても使えます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×98×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする