画像準備中

スイングUSBライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54811288 品番EL-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。
LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。
明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×23×10 入力電圧(V)DC5(±0.25V) 消費電流(mA)70以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする