C-80MSC スライド式スチール缶ケース ミニ SK(新潟精機) 54811340 C-80MSC スライド式スチール缶ケース ミニ SK(新潟精機) 54811340 C-80MSC スライド式スチール缶ケース ミニ SK(新潟精機) 54811340

スライド式スチール缶ケース ミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54811340 品番C-80MSC
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。
電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。
スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。
信頼の日本製です。
サイズバリエーションがあります。

用途部品や小物の収納、持ち運びに 材質本体:TFS(ティンフリースチール) 本体質量(g)24 寸法(横×縦)(mm)50×80 RoHS指令(10物質対応)対応 胴高(mm)14 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×14×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54811324
2025-06-25
用途:
小さかった
サービス業

いつもの事ですが、サイズのイメージが書いてあるにも関わらず小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする