C-95SC スライド式スチール缶ケース SK(新潟精機) 54811349 C-95SC スライド式スチール缶ケース SK(新潟精機) 54811349 C-95SC スライド式スチール缶ケース SK(新潟精機) 54811349

スライド式スチール缶ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54811349 品番C-95SC
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。
電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。
スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。
信頼の日本製です。
サイズバリエーションがあります。

用途部品や小物の収納、持ち運びに 材質本体:TFS(ティンフリースチール) 本体質量(g)35 寸法(横×縦)(mm)62×95 RoHS指令(10物質対応)対応 胴高(mm)18 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×18×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする