パイプカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54811385 品番PA-L2
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。
切り粉を出さずに切断できます。
バリ取りカッター付です。

用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に 材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5 本体質量(g)275 適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0 切断厚(mm)最大2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする