溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54811410 品番 WGF-50
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。
開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。
板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。
携帯に便利なビニールケース付です。
合格書付です。

用途溶接のすみ肉のど厚測定に 付属品ビニールケース 材質本体:ステンレス 角度(°)(適用)開先角度50、開先無し45 範囲(mm)(開先深さ)5-14.5 本体質量(g)140 最小読取値(mm)1 器差(mm)(のど厚測定器差)±0.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×75×11.5 すみ肉のど厚(mm)5-30(開先有)、0-20(開先無) 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする