※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSWA-S4612 フードセーフティワゴン キャニオン 54811805 FSWA-S4612 フードセーフティワゴン キャニオン 54811805

フードセーフティワゴン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54811805 品番 FSWA-S4612
参考基準価格(税別)¥255,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

強制的に床上60cm!!床からの汚染リスクを回避します。SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れています。

材質SUS304 高さ(mm)1150 奥行(mm)460 間口(mm)1220 キャスター125Φゴム車 ストッパーあり(×2) 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)60 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする