DI-1720CPI けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811936 DI-1720CPI けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811936 DI-1720CPI けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811936 DI-1720CPI けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811936

けずりまぺん。

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーラルピンク 注文コード54811936 品番DI-1720CPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

鉄分を多く含んだ特殊な黒鉛のような合金で出来ています。
鉛筆の「炭」の役割を担っている部分は、紙と芯との間で摩擦が起こることによる合金分子の分解が作用しています。
通常の鉛筆同様、消しゴムで文字を消すことも可能です。

用途
・オフィスの文具として。
・普段使いの鉛筆代わりに。
材質ポリプロピレン/黒鉛合金 コーラルピンク 区分新品 質量(g)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×1.2×1.2
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする