DI-1720RD けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811988 DI-1720RD けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811988 DI-1720RD けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811988 DI-1720RD けずりまぺん。 LUGS/ラグス 54811988

けずりまぺん。

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54811988 品番 DI-1720RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

鉄分を多く含んだ特殊な黒鉛のような合金で出来ています。
鉛筆の「炭」の役割を担っている部分は、紙と芯との間で摩擦が起こることによる合金分子の分解が作用しています。
通常の鉛筆同様、消しゴムで文字を消すことも可能です。

用途
・オフィスの文具として。
・普段使いの鉛筆代わりに。
材質ポリプロピレン/黒鉛合金 ラベンダー 区分新品 質量(g)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×1.2×1.2
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする