画像準備中

直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54812067 品番AB21-01-5-B00B-DC12V
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
オプション取付板付 材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、 ポート数2 定格電圧(V)DC12 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)−10〜40(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)3(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下 周囲温度(℃)−20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする