抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) グレージュヒッコリー(GT) 注文コード54812198 品番KERS1HGT
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。

材質WPB(ウッドプラスチックボード) 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 グレージュヒッコリー(GT) 表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする