Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 床材
Panasonic(パナソニック)の リモデル上貼り用
USUI-TA(ウスイータ) 耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
54812234
品番
KERS1PJY
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)
909
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
色
メープル(JY)
表面仕上げ
防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
グリーン購入法
適合