仕切付きバケツU アウターバケツ用仕切板セット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54812268 品番 CE-447-102-5
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ

容量(L)アウターバケツ:14 グレー 材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小)・底仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス、カップ:ポリスチレン 用途清掃メンテナンス用品 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アウターバケツ:342×255×309、インナーバケツ:306×234×252、カップ:75×75×104 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09520115
2020-08-17
用途:
ハウスクリーニング
飲食業

しっかりとした作りと使い勝手が良く 
よく考えられて作られている
四角なので物がたくさん入るのも◯

対象商品:
21828686
2017-02-17
用途:
清掃

色が気に入って購入しましたが、思っていた通りキレイな色でした。道具も細かく分類出来るので、購入して良かったです。ただ、ちょっとお値段が高いので、もう少し安くなればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする