テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
FF水拭きモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54812356
品番
CL-830-070-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
樹脂製ヘッドで床や壁、家具などにキズをつけにくい小型モップです。糸付き
用途
継ぎ柄、モップ
材質
頭:PP、ツル:ハガネ線、柄:スチールパイプにPE接着被覆ジョイント:POM樹脂、糸:綿・エステル・その他
寸法(mm)
240×1360
色
ブルー
質量(g)
693
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった