テラモト
テラモトの 施設用家具・備品
テラモトの 施設用カート・ワゴン
テラモトの リネン車
ホテルアメニティートート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54812426
品番
DS-576-020-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ホテルのアメニティーをスマートで安全に持ち運べるトーゴバックです。
用途
清掃用品・ビルメンバック
材質
表地:ナイロン、裏地:綿(TioTio加工)
色
ブラック
質量(g)
620
規格
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×170×196