テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54812444
品番
MR-939-745-0
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
優れた耐水・耐油性とクッション性で現場の足元環境をサポート。穴が開いているので、マット面も油などの逃げ道が確保でき、マットの滑りを抑えます。(吸水・吸油率約1%未満)
用途
耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質
NBR
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
450×750
質量(kg)
0.7
色
黒
関連資料:
(2.62MB)