耐油クッションマットFW(穴あきタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54812469 品番 MR-939-790-0
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

優れた耐水・耐油性とクッション性で現場の足元環境をサポート。穴が開いているので、マット面も油などの逃げ道が確保でき、マットの滑りを抑えます。(吸水・吸油率約1%未満)

用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに 材質NBR 厚さ(mm)16 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.1
関連資料:(2.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする