吸殻入れU(現場用) 缶のみ フタ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54812496 品番SS-258-420-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大容量で使いやすい現場用灰皿。 吸殻以外のゴミは捨てられない専用蓋付です。
缶のみとなります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場の出入口や休憩所に、喫煙所に サイズ(mm)241mm角 H130
注意
※缶のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
事務所の喫煙所(屋外)設置用
建設業・工事業

二度目の購入だと思います。
屋外で使用しているので何年か経つと底部や側面に穴が開いてしまいます。
穴が大きくなって中身が出てしまうといけないので交換しました。

2024-10-02
用途:
屋外の喫煙所で使用
建設業・工事業

到着が早く、大変助かりました。
屋外で使用するため、火消しの水入れがあると錆びるのが
はやくなるのでこちらの缶のみフタ付きが長持ちします。
また取替の際には購入させていただきます。
宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする