テラモト
テラモトの ワゴン
テラモトの リネンカート
ホテルリネンワゴン L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチールに粉体塗装、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
色
ブラック
注文コード
54812600
品番
DS-573-030-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業者の利便性と宿泊者の見た目に配慮した、スマートでスタイリッシュなリネンワゴン。
色
ブラック
用途
リネンワゴンとして
材質
本体:スチールに粉体塗装、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン
質量(kg)
25(樹脂製ボックス3個、サイドカバー、棚カバー含む)
容量(L)
樹脂製ボックス:9.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
558×1160×1100(W・Dはキャスター含まず)、樹脂製ボックス:358×358×103(内部深さ94mm)
棚段数(段)
4
引出し
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770