2oz TKG ガラス調味料入 TKG 54812608

2oz TKG ガラス調味料入 TKG 54812608
2oz TKG ガラス調味料入 TKG 54812608

TKG ガラス調味料入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-0514-0114
9-0514-0114
9-0514-0101
9-0514-0102
9-0514-0103
9-0514-0104
9-0514-0105
9-0514-0106
9-0514-0107
9-0514-0108
9-0514-0109
9-0514-0110
9-0514-0111
9-0514-0112
9-0514-0113
9-0514-0115
9-0514-0116
9-0514-0117
9-0514-0118
9-0514-0119
9-0514-0120
9-0514-0121
9-0514-0122
9-0514-0123
9-0514-0124
9-0514-0125
9-0514-0126
9-0514-0127
9-0514-0128
9-0514-0129
9-0514-0130
9-0514-0301
内容量1個注文コード54812608品番2oz
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ガラス製で中身が見える調味料入れ!衛生的で食器洗浄機OK!
手になじみやすい大きさで、厨房用でも卓上用でも使い易い。
<BGC-39>PE上蓋を使えば湿気や害虫から中身を守ります。

TKG品番9-0514-0114容量2ozタイプペッパー寸法(直径Φ×高さH)(mm)53×80穴タイプ穴サイズハーブ 21(27)×5mm スパイス Φ5mm ソルト Φ2mm ペッパー Φ2mmパウダー 18メッシュ パウダー 40メッシュ パウダー 60メッシュ パウダー 80メッシュ 唐辛子 Φ7mmアジャストΦ2・4・6mmアズワン品番64-4186-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする