トラッシュボックス(ステン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 商品タイプ本体 規格もえないゴミ用 注文コード54812627 品番DS-189-112-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は商品タイプ・規格など8種類から選べます 他の種類を見る

錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)

用途分別ゴミ箱、屋外用 材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 形状 質量(kg)16 容量(L)67 規格もえないゴミ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×460×870、中容器:410×435×525 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする