3/22より値下げ!現場を応援
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
トラッシュボックス(ステン)2分別
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54812679
品番
DS-189-119-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
69,980
バスケットに入れる
錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様のゴミ箱です。かん・びんを分けて回収できる2分別タイプです。
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角
質量(kg)
16.3
容量(L)
26×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:460×460×870、中容器:210×325×560(×2)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770