テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
トラッシュボックスFT オフホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
フタの種類
オープン式
注文コード
54812697
品番
DS-189-511-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
フタの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角
質量(kg)
27
色
オフホワイト
容量(L)
67
規格
もえるゴミ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770