テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
飲み残し回収FT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54812767
品番
DS-189-700-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:ステンレス
投入口:アルミ、ペール:ポリプロピレン、ペール台:電気亜鉛メッキ
鋼板に粉体塗装、キャスター:合成ゴム、ザル容器:ステンレス
用途
ゴミ箱、飲み残し回収用
形状
角
質量(kg)
21.5
色
アーバングレー
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×460×950 ※パネル含む (投入口高:730)ペール:216×340×430
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770