ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54812968
品番
CC0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
19.5(110周)
芯径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応