2/1より値下げ!現場を応援

 

CC0007 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 ニトムズ 54813004 CC0007 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 ニトムズ 54813004

コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード54813004 品番CC0007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途すじ塗り(カーペット用) テープ幅(mm)160 テープ長さ(m)19.5(110周) 芯径(mm)38 巻数6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途カーペット、ファブリック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする