適合対応ウエイトアーム:SKW-B
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
質量(kg)11.6
色木目、(フレーム)ブラック
サイズポスター:B1
タイプ両面
パネルサイズ(mm)W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)
ポスター寸法(mm)728×1030
面板有効寸法(mm)W715×H1017