常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
スイングサインアルミ複合板 450×450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54813336
品番
SWSAP-450X450
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)
2.2
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
450×450
面板寸法(W×H)(mm)
W450×H450
面板有効寸法(mm)
W434×H434
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった