SMGP-2F スマートガイドポール 2フック 常磐精工 54813379 SMGP-2F スマートガイドポール 2フック 常磐精工 54813379 SMGP-2F スマートガイドポール 2フック 常磐精工 54813379 SMGP-2F スマートガイドポール 2フック 常磐精工 54813379 SMGP-2F スマートガイドポール 2フック 常磐精工 54813379

スマートガイドポール 2フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54813379 品番SMGP-2F
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(kg)2.2 シルバー タイプ2フック 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内専用
※本製品はスライドしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする