常磐精工
常磐精工の カラーコーン・区画用品
常磐精工の 区画チェーン
常磐精工の チェーンスタンド
スマートガイドポールスライド 3フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54813424
品番
SMGP135-3F
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
フック/スチール/メッキ仕上げ
質量(kg)
2.5
色
シルバー
タイプ
3フック
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった