スマートガイドポールスライド 2フック A4縦

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54813494 品番SMGP135-2FA4T
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質フック/スチール/メッキ仕上げ、面板/塩ビ1mm厚、芯材:アルミ複合板3mm厚(白) 質量(kg)2.9 シルバー サイズポスター:A4 タイプ2フック 規格A4縦 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用 ポスター寸法(mm)210×297
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする