マザーツール
マザーツールの キッチン・調理用品
マザーツールの 計量ツール・はかり・温度計
マザーツールの 厨房用温度計
防水非接触放射温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54813703
品番
MT-12
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(mm)
80mmでΦ10
電源
単4形乾電池×2(付属)
測定範囲(℃)
-30〜250
使用温度(℃)
0〜50
測定精度
±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30〜0℃)、±1℃(0〜65℃) ±1.5%(60〜250℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×56×167
分解能(℃)
0.1
放射率
0.1〜1.00で可変
防水仕様
IP67
アズワン品番
64-3728-99
TKG品番
9-0611-0101