中心温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54813728 品番MT-812
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。
オートパワーオフ機能付き。

全長(mm)191 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源CR2032ボタン電池×1個 測定範囲(℃)-50〜+250 針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113 分解能(℃)0.1 アズワン品番64-3728-98 防水保護等級IP67 TKG品番9-0615-0801 測定精度(℃)±0.5℃(-20〜+60℃)、±0.8℃(上記以外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする