K-10576BK スペースインラック パークレーン 54813835 K-10576BK スペースインラック パークレーン 54813835 K-10576BK スペースインラック パークレーン 54813835

スペースインラック

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54813835 品番K-10576BK
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

折りたためてコンパクトに収納可能な収納ラック。
板部分はメッシュ構造となっていて通気性等も抜群。
アウトドア以外にも簡易的に収納ラックを使用したいときに重宝します。

用途
・キャンプ、BBQ等の収納ラックとして
・ガレージや園芸用品の収納場所として。
材質 ブラック 質量(g)約2100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×355×75 本体寸法(cm)使用時/幅60×奥行26×高さ48、収納時/幅60×奥行35.5×高さ7.5 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×480
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54813835
2025-04-08
用途:
植物のディスプレイ
サービス業

組み立ても簡単で不要時には畳んでおけるため便利に使えそうです。棚板の網目部分はあまり強度は無いようですが通常使用には問題ないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする