ジェイ・イー・ジェイ
ジェイ・イー・ジェイの 収納家具
ジェイ・イー・ジェイの クローゼット・押入れチェスト
ストラ クローゼット用ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814078
品番
53M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
39.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
530×390×220
耐荷重(kg)
引出し1段当たり約2
耐熱温度(℃)
-20〜120
アズワン品番
64-4188-84
TKG品番
9-0809-0501