ジェイ・イー・ジェイ
ジェイ・イー・ジェイの 収納家具
ジェイ・イー・ジェイの クローゼット・押入れチェスト
ストラ クローゼット用ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814087
品番
53L
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
26.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
530×390×300
耐荷重(kg)
引出し1段当たり約3 積重ね使用時合計約5まで
耐熱温度(℃)
-20〜120
アズワン品番
64-4188-85
TKG品番
9-0809-0502