パークレーン
パークレーンの 陳列・ディスプレイ用品
パークレーンの 販売トレー・バスケット
パークレーンの バスケット・かご
FREEAP タフバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814420
品番
10403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
荷物の運搬や整理に便利なバスケット。
しっかりした作りで型崩れしにくく、長く使用頂けます。
クローゼットや押入の仕分け・整理に便利。
用途
・押入の整理に。
・クローゼットの仕分けに。
・倉庫での備品管理・運搬に。
・車内での収納ボックスとして。
材質
ポリプロピレン
色
カーキ
区分
新品
質量(g)
約1500
本体寸法(cm)
幅60.7×奥行42×高さ36
注意
※無理な荷重をかけない様お使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません