パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
ポータブルコンパクトチェア タグ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814675
品番
K-10526BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
身体を包み込むような座り心地のアウトドアチェア。
持ち運びも収納袋が付いているのでラクラク。
屋外でのシーンで使用頂けます。
用途
・運動会、遠足、アウトドア(レジャー)等のチェアとして。
・海水浴、プール等のチェアとして。
・屋外作業時の仮設チェアとして。
本体寸法(cm)
幅56×奥行53×高さ64
座面の高さ30 収納サイズ幅35×奥行き14×高さ13
材質
スチール、ポリエステル
色
ベージュ
区分
新品
質量(g)
約1400
耐荷重(kg)
80
注意
※耐荷重以上の荷重をかけないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません