フィットイージーチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54814684 品番 K-10805BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

包み込む感覚を重視したワイドタイプのコンパクトチェア。
専用袋にコンパクト収納可能。
耐荷重(約):80kgまでOK

用途・収納に便利な専用袋付き。 材質金属/鋼、ポリエステル ベージュ 区分新品 質量(g)約1640 本体寸法(cm)幅60×奥行57.5×高さ71
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする